TGIL 25C-3 Barre di scanalatura e tornitura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 2850065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TOP-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2850065
    EAN / GTIN 7291075075502
    Codice del produttore 2850065
    Numero-L L23920 30

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Functional Width (WF) 18.8 mm
    • Head Length (LH) 40 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Overall Length (OAL) 200 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TOP-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello