TGMF 304 IC808 Inserti sinterizzati bilaterali, per scanalature e torniture interne ed esterne

Codice art.: 6450111
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6450111
EAN / GTIN 7291075075885
Codice del produttore 6450111
Numero-L L23940 132

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 10.3 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello