TRFF TXMT 1004 IC830 Inserti monolaterali con tre taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3320889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320889
EAN / GTIN 7291075387933
Codice del produttore 3320889
Numero-L L23910 665

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 7.3 mm, Spessore inserto (S) 3.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.3 mm
  • Spessore inserto (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.7 mm/tooth

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello