MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Inserti per filettatura interna ed esterna NPS, per manicotti e raccordi

Codice art.: 3320128
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320128
EAN / GTIN 7291075376524
Codice del produttore 3320128
Numero-L L24290 168

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm, Passo del filetto (TP) 2.209 mm, Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPS
  • Passo del filetto (TP) 2.209 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 11.5 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello