MT LNHU 1403 24W IC908 Inserti per filettatura Whitworth (BSW, BSF, BSP) a profilo completo interna ed esterna, per raccordi

Codice art.: 3320023
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3320023
EAN / GTIN 7291075376357
Codice del produttore 3320023
Numero-L L24290 20

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 14 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm, Larghezza inserto (W1) 7.9 mm, Passo del filetto (TP) 1.058 mm, Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 14 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Passo del filetto (TP) 1.058 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello