• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

ICG 259 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3302976
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3302976
EAN / GTIN 7291075373806
Codice del produttore 3302976
Numero-L L24050 2544

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 25.9 mm
  • Functional Length (LF) 8.65 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 14.1 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 5.25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello