Carrello portavivande

Codice art.: 32931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32931
EAN / GTIN 4017976329314
Codice del produttore 32931
Numero-L L90080 890

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, struttura a vite. 4 piani con pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 10 mm e 8 contenitori inclinati anteriormente (LxPxA: 500/450 x 310 x 200 mm). Portata per piano di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 630
Larghezza superficie utile (mm): 470
Altezza ripiani (mm): 285, 540, 795, 1050
Portata ripiano (kg): 60
Lunghezza totale (mm): 740
Larghezza totale (mm): 513
Altezza totale (mm): 1250
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello