DCNT 175-042-20A-M20 Punte indexabili con inserti per smussatura, per fori di pre-filettatura

Codice art.: 3260260
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3260260
EAN / GTIN 7291075377712
Codice del produttore 3260260
Numero-L L24040 29

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 17.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Overall Length (OAL) 122 mm, Usable Length (LU) 50.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 17 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 175
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Point Length (PL) 2.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 42 mm
  • Lunghezza utile (LU) 50.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello