• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCNT094-027-12.7-7/16UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203900
EAN / GTIN 7291075379921
Codice del produttore 3203900
Numero-L L24040 180

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.37″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 2.07″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.37″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.63″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.37″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.354″
  • Decimale Equivalente: 0.37″
  • Diametro flangia (DF): 0.709″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Overall Length (OAL): 2.07″
  • Point Length (PL): 0.056″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello