DCNT135-031-15.87-5/8UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per i fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie PRE-THREAD
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203906
    EAN / GTIN 7291075379983
    Codice del produttore 3203906
    Numero-L L24040 963

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.531″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 13.0 ,Overall Length (OAL) 2.321″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.531″
    • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.787″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.528″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.512″
    • Decimale Equivalente: 0.531″
    • Diametro flangia (DF): 0.866″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
    • Overall Length (OAL): 2.321″
    • Point Length (PL): 0.081″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
    • Step Diameter Length (SDL): 1.2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello