DCN 290-087-40A-3D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 3xD

Codice art.: 3260091
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260091
EAN / GTIN 7291075291186
Codice del produttore 3260091
Numero-L L24040 144

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 29 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 29.0, Overall Length (OAL) 192.8 mm, Usable Length (LU) 91.43 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 29 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 29.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 29 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 127.52 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 29.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 290
  • Overall Length (OAL) 192.8 mm
  • Point Length (PL) 4.43 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 132.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 91.43 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello