DCN 280-084-40A-3D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 3xD

Codice art.: 3260090
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260090
EAN / GTIN 7291075291179
Codice del produttore 3260090
Numero-L L24040 893

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 28 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 28.0, Overall Length (OAL) 188.2 mm, Usable Length (LU) 88.25 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 28 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 28.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 28 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 123.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 28.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 280
  • Overall Length (OAL) 188.2 mm
  • Point Length (PL) 4.25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 128.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 88.25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello