{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 45 mm | |
Lunghezza utile B | 76 mm | |
⌀ Metallo duro H | 11 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 26 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 150 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 1,78 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo |
321240 2
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406572426
copia |
|
Codice del produttore |
321240 2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |