{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | CM4 | |
⌀ Alloggiamento D | 76 mm | |
Lunghezza utile B | 112 mm | |
⌀ Metallo duro H | 14 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 43 mm | |
Numero massimo giri | 3.200 min-1 | |
Per peso del pezzo | 750 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 4,3 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Codice del produttore | 321240 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione, Cono Morse (CM): 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
873,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
313,04 €
259,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
368,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
1127,36 €
548,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
485,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 750 kg | 700 kg | 350 kg | 550 kg | 1.400 kg |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |