DCNT194-042-25.4-7/8UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203910
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203910
EAN / GTIN 7291075380026
Codice del produttore 3203910
Numero-L L24040 223

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.768″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 19.0 ,Overall Length (OAL) 3.033″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.768″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 1.024″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
  • Decimale Equivalente: 0.768″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 19.0
  • Overall Length (OAL): 3.033″
  • Point Length (PL): 0.117″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.65″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello