• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DRG-MF-32L-2.25D-40A-17 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203871
EAN / GTIN 7291075347661
Codice del produttore 3203871
Numero-L L24150 241

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Lunghezza utile (LU) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 17...
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 86 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 74 mm
  • Lunghezza utile (LU) 72 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello