DCN 070-021-12R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: 3202937
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202937
EAN / GTIN 7291075242430
Codice del produttore 3202937
Numero-L L24040 1083

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 80.6 mm, Usable Length (LU) 22.01 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 7 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 34.33 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 070
  • Overall Length (OAL) 80.6 mm
  • Point Length (PL) 1.01 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 35.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 22.01 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello