• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DR140-056-20-05-4D-T Punte indexabili per lavorazioni con pezzo rotante, con fori per il refrigerante, 4xD

Codice art.: 3202325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202325
EAN / GTIN 7291075276657
Codice del produttore 3202325
Numero-L L24150 52

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Overall Length (OAL) 127 mm, Lunghezza utile (LU) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro flangia (DF) 27.7 mm
  • Functional Length (LF) 76.58 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 050204-DT
  • Overall Length (OAL) 127 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 56 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello