• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DR57.2-114-38.1-16-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201818
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201818
EAN / GTIN 7291075185263
Codice del produttore 3201818
Numero-L L24150 127

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 9″ ,Lunghezza utile (LU) 4-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.264″
  • Decimale Equivalente: 2.25″
  • Diametro flangia (DF): 2.362″
  • Functional Length (LF): 5.932″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Overall Length (OAL): 9″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 4-1/2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello