• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DR14.3-028-19.05-05-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201308
EAN / GTIN 7291075184877
Codice del produttore 3201308
Numero-L L24150 131

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.562″ ,Overall Length (OAL) 4.95″ ,Lunghezza utile (LU) 1.13″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.562″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.665″
  • Decimale Equivalente: 0.562″
  • Diametro flangia (DF): 1.102″
  • Functional Length (LF): 1.933″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Overall Length (OAL): 4.95″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 1.13″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello