DR240-072-25-07-3D-N Punte DR 3XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3260071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260071
EAN / GTIN 7291075203615
Codice del produttore 3260071
Numero-L L24150 249

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 24 mm, Overall Length (OAL) 148 mm, Lunghezza utile (LU) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 91.28 mm
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 07
  • Overall Length (OAL) 148 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 72 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello