• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice con bloccaggio a vite sinistra 40/11-110 mm

Codice art.: 320096 40/11-110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 11
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 32 mm
Distanza asse-punta f 22 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320096 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715128
Codice del produttore HA4.BDB.LLA.110

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n.art.  320610 − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello