{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260462 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817334 | |
Codice del produttore | 260462 HB7120-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
DC. T 11T304, Tipo: HB7120-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
883 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.480 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.665 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.500 pezzi in magazzino
12,11 €
7,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Impiego principale | M | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |