{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 40 mm | |
Misura inserto | 11 | |
Adattatore | HSK-T | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 140 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 32 mm | |
Distanza asse-punta f | 17 mm | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
Ricambi | S05 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Tipo di codolo | Cono cavo | |
Tipo di prodotto | Portautensili per barre alesatrici |
Codice articolo | 320096 40/11-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715135 | |
Codice del produttore | HA4.BDB.LLA.140 |