DCM 080-040-12A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200637
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200637
EAN / GTIN 7291075101591
Codice del produttore 3200637
Numero-L L24040 1185

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 96 mm, Usable Length (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 49.54 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 080-SG
  • Overall Length (OAL) 96 mm
  • Point Length (PL) 1.46 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 51 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello