{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 64 mm | |
Filettatura M | M50×1,5 | |
Per | N. art. 319289 | |
l2 con adattatore di ricambio | 60,5 mm | |
l2 con pinza di serraggio ER | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola serraggio |
Codice articolo | 319291 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943606 | |
Codice del produttore | 319291 40 |