Bussola di serraggio cilindrica 16

Codice art.: 319291 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 16 mm
⌀ d1 25 mm
⌀ Portautensili base d2 32,5 mm
Filettatura M M24×1
Per N. art. 319283
l2 con adattatore di ricambio 40 mm
l2 con pinza di serraggio ER 18 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319291 16
EAN / GTIN 4045197943590
Codice del produttore 319291 16

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
Da montare in un portautensili per barre alesatrici standard o in un portapunte a inserti.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello