{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 41,5 mm | |
Filettatura M | M32×1,5 | |
Per | N. art. 319285 | |
l2 con adattatore di ricambio | 49,5 mm | |
l2 con pinza di serraggio ER | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola serraggio |
Codice articolo | 319291 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922892 | |
Codice del produttore | 319291 25 |