• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 26 40-UEK mm

Codice art.: 319148 40-UEK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B1 35 mm
Larghezza B2 60 mm
Larghezza B3 48 mm
L1 88,5 mm
Altezza H 100 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319148 40-UEK
EAN / GTIN 2050002040021
Codice del produttore 32.4026WT250RLÜK

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale.
  • Con doppia dentatura sul codolo VDI per impiego destro o sinistro.
  • Con spruzzatore sferico per raffreddamento ottimale del tagliente.
  • Serraggio della lama di troncatura mediante listello di fissaggio.
  • Regolazione dell’altezza di ±1 mm.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Dim. 30-UEK e 40-UEK come esecuzione sopratesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello