Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 26 30 mm

Codice art.: 319148 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza B1 35 mm
    Larghezza B2 60 mm
    Larghezza B3 48 mm
    L1 85,5 mm
    Altezza H 100 mm
    Codice a colori codolo VDI VDI 30
    Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319148 30
    EAN / GTIN 2050002039995
    Codice del produttore 32.3026CTXRL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale.
    • Con doppia dentatura sul codolo VDI per impiego destro o sinistro.
    • Con spruzzatore sferico per raffreddamento ottimale del tagliente.
    • Serraggio della lama di troncatura mediante listello di fissaggio.
    • Regolazione dell’altezza di ±1 mm.

    Uso:

    Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

    Per:

    DMG Gildemeister CTX.

    Nota:

    Dim. 30-UEK e 40-UEK come esecuzione sopratesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello