{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza B1 | 35 mm | |
Larghezza B2 | 60 mm | |
Larghezza B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Altezza H | 100 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI |
Codice articolo | 319148 40 | |
EAN / GTIN | 2050002040014 | |
Codice del produttore | 32.4026WT250RL |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 26 40 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
530,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
361,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
361,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza B1 | 35 | ||
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Altezza H | 100 | ||
L1 | 88,5 | 54 | 54 |
⌀ Codolo d1 | 40 | 40 | |
Per altezza lama | 32 | 32 | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI | Portautensili per troncatura con attacco VDI | Portautensili per troncatura con attacco VDI |