Set di anelli per tornitura ganasce RotoRi, Modello: S

Codice art.: 315910 S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Serraggio interno 25 mm - 121 mm
⌀ Serraggio esterno 39 mm - 153 mm
Per ⌀ mandrini autocentranti 80 mm - 200 mm
Per fori viti dei morsetti per tornitura M8; M10
Tipo di prodotto Anello per tornitura ganasce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 315910 S
copia
EAN / GTIN 2050002053113
copia
Codice del produttore P19508142200
copia
Produttore Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

La speciale forma brevettata degli anelli per tornitura con segmenti ricurvi permette una regolazione continua dei morsetti per poter ottenere il diametro richiesto. I perni di serraggio RotoFix inclusi nel set, dalla struttura flessibile e brevettata, compensano in modo ottimale le ampie tolleranze delle sedi delle viti dei morsetti di vari produttori attraverso un range di regolazione di 2 mm. Non sono necessarie ripassature delle sedi delle viti.

Vantaggi:

  • Serraggio interno ed esterno con 1 solo anello.
  • Campo di serraggio continuo.
  • Avanzamento del diametro di tornitura con precisione di 1/10 mm.
  • Costi di allestimento ridotti grazie ai perni di serraggio RotoFix.
  • Notevole risparmio dei costi delle ganasce.
  • Ottima accessibilità degli utensili per tornitura.
  • Uso rapido e flessibile.

Uso:

Gli anelli in acciaio speciale ad alta resistenza consentono di tornire i morsetti teneri in modo preciso, esercitando una specifica pressione di serraggio, oppure di rettificare i morsetti duri. Possibilità di utilizzo nella lavorazione interna ed esterna dei morsetti da tornio.

Fornitura:

Supporto in lamiera, perni premium RotoFix e anelli RotoFix.
20 anelli e cad. 3 perni M8 / M10.

Nota:

Disponibile su richiesta anche per mandrini a 4 e 6 griffe.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello