Esecuzione:
La speciale forma brevettata degli anelli per tornitura con segmenti ricurvi permette una regolazione continua dei morsetti per poter ottenere il diametro richiesto. I perni di serraggio RotoFix inclusi nel set, dalla struttura flessibile e brevettata, compensano in modo ottimale le ampie tolleranze delle sedi delle viti dei morsetti di vari produttori attraverso un range di regolazione di 2 mm. Non sono necessarie ripassature delle sedi delle viti.
Vantaggi:
- Serraggio interno ed esterno con 1 solo anello.
- Campo di serraggio continuo.
- Avanzamento del diametro di tornitura con precisione di 1/10 mm.
- Costi di allestimento ridotti grazie ai perni di serraggio RotoFix.
- Notevole risparmio dei costi delle ganasce.
- Ottima accessibilità degli utensili per tornitura.
- Uso rapido e flessibile.
Uso:
Gli anelli in acciaio speciale ad alta resistenza consentono di tornire i morsetti teneri in modo preciso, esercitando una specifica pressione di serraggio, oppure di rettificare i morsetti duri. Possibilità di utilizzo nella lavorazione interna ed esterna dei morsetti da tornio.
Fornitura:
Supporto in lamiera, perni premium RotoFix e anelli RotoFix.
10 anelli e cad. 3 perni M16 / M20.
Nota:
Disponibile su richiesta anche per mandrini a 4 e 6 griffe.