{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 120 mm | |
Altezza H | 58 mm | |
Larghezza cava D | 12,72 mm | |
Distanza fori b | 63,5 mm | |
Lunghezza costola A | 19,02 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Codice del produttore | 107638 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 315 mm | 315 mm |
Altezza H | 58 mm | 55 mm |
Lunghezza L | 120 mm | 120 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |