{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 140 mm | |
Lunghezza L | 74 mm | |
Altezza H | 42 mm | |
Larghezza cava D | 7,96 mm | |
Distanza fori b | 38,1 mm | |
Lunghezza costola A | 12,67 mm | |
Anche per mandrini di tipo | 160 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314400 140 | |
EAN / GTIN | 4019208035482 | |
Codice del produttore | 108581 |