{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 125 mm | |
Lunghezza L | 62 mm | |
Altezza H | 38 mm | |
Larghezza cava D | 7,96 mm | |
Distanza fori b | 32 mm | |
Lunghezza costola A | 12,67 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314400 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034546 | |
Codice del produttore | 107634 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 125mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 125 mm | 125 mm |
Altezza H | 38 mm | 38,5 mm |
Lunghezza L | 62 mm | 64 mm |
Larghezza cava D | 7,96 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Lunghezza costola A | 12,67 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |