{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 92 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 19,03 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M12 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314000 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034133 | |
Codice del produttore | 107505 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 250mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 250 mm | 250 mm |
Filettatura | M12 | M12 |
Lunghezza L | 92 mm | 92 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 19,03 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |