{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 125 mm | |
Lunghezza L | 55 mm | |
Larghezza scanalatura D +0,01 | 12,68 mm | |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Filettatura | M8 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Codice del produttore | 107501 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 3 griffe base temprate 125 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
|
|
Per tipo mandrino | 125 | 125 |
Filettatura | M8 | M8 |
Altezza H | 28 | |
Lunghezza L | 55 | 54 |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Larghezza costola B1 −0,05 | 7,94 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |