Set di 3 griffe base temprate 100 mm

Codice art.: 314000 100
Imposta il prezzo 3 Articolo (84,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino 100 mm
    Lunghezza L 46 mm
    Larghezza scanalatura D +0,01 9,5 mm
    Larghezza costola B1 −0,05 7,94 mm
    Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
    Filettatura M6
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 314000 100
    EAN / GTIN 4019208034089
    Codice del produttore 107500

    Descrizione

    Uso:

    Per l’alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

    Per:

    Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

    Nota:

    • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
    • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello