HM390 ETD D040-2-C32-19 Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TDKT 1907 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106713
EAN / GTIN 7291075343861
Codice del produttore 3106713
Numero-L L23980 2438

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 130 mm
  • Head Length (LH) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1907
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello