T490LNK-D80-105-4-BT50-FT Unità base di frese ad elica estesa con attacco MAS BT 403, che montano inserti T490 LNMT/HT 1306

Codice art.: 3106581
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106581
EAN / GTIN 7291075326345
Codice del produttore 3106581
Numero-L L23980 948

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Massima profondità di taglio (APMX) 105 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 275 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 36
  • Massima profondità di taglio (APMX) 105 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 275 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello