HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Frese ad elica estesa per alluminio, con inserti HSM90S APCR 1405

Codice art.: 3106434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106434
EAN / GTIN 7291075316919
Codice del produttore 3106434
Numero-L L23980 1758

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 10 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello