Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Head Length (LH) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
- Overall Length (OAL) 130 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.1 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees