HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 Frese a manicotto a 90° per lavorazioni ad alta velocità di rotazione, che montano inserti super positivi lappati per alluminio

Codice art.: 3106074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106074
EAN / GTIN 7291075317022
Codice del produttore 3106074
Numero-L L23980 2081

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Hub Diameter (DHUB) 1.88″ ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.531″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.88″
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Overall Length (OAL): 2-1/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello