T490 CAP-D50-36-2-20-13FT Untà di estensione per frese ad elica estesa modulari

Codice art.: 3105963
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105963
EAN / GTIN 7291075309539
Codice del produttore 3105963
Numero-L L23980 146

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 36 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Overall Length (OAL) 36 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello