• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: 3105872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105872
EAN / GTIN 7291075290080
Codice del produttore 3105872
Numero-L L23980 1880

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.098″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4 ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 4
  • Head Length (LH): 2″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Tipo di Stelo: Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello