HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, per frese a tuffo

Codice art.: 5607338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5607338
    EAN / GTIN 7291075289930
    Codice del produttore 5607338
    Numero-L L23910 1188

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm, Spessore inserto (S) 6.77 mm, Larghezza inserto (W1) 4.06 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza inserto (INSL) 6.5 mm
    • Spessore inserto (S) 6.77 mm
    • Larghezza inserto (W1) 4.06 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello