HTP D066-05-27-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3104597
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104597
EAN / GTIN 7291075217896
Codice del produttore 3104597
Numero-L L23980 2697

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 62 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 66 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 62 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 66 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello