Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 38.8 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.8 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 12.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
- Drive Size (DRVS) 15 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 25 mm
- Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Overall Length (OAL) 38.8 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.8 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.9 Nxm