FF EWXD1.00-3-3.0W1.00-05 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3105545
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105545
EAN / GTIN 7291075261226
Codice del produttore 3105545
Numero-L L23980 2761

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.61″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.039″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5.45″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.95″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.61″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.61″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.039″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 4.309″
  • Head Length (LH): 3.12″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Overall Length (OAL): 5.45″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello